Diamantslijpstiften galvanisch D64 ZY1401

Artikelnummer: 552695 ZY1401
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Vormbeschrijving schotel
Kop-⌀ 14 mm
Koplengte 1 mm
Totale lengte 36 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552695 ZY1401
EAN/GTIN 4045197724526

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
15
Kunststof, GFK
 
15
Steen
 
15
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen halffabricaat delen met diamantbezetting. Zeer hoge snijcapaciteit en standtijd door galvanische nikkelverbinding.

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het fijnslijpen van boringen, radiussen, contouren en voor afbramen en afschuinen.
Voor hardmetaal, technische keramiek, grijs en nodulair gietijzer, glas, CFK/GFK.
Aanbevolen omtreksnelheden: diamant droog 8-18 m/s, diamant nat 15-25 m/s.

Tip:

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.