Diamantslipstift galvaniskt D64 ZY1401

Art-nr: 552695 ZY1401
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Formbeskrivning Skiva
Huvud-⌀ 14 mm
huvudlängd 1 mm
totallängd 36 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Slipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552695 ZY1401
EAN/GTIN 4045197724526

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
15
Plast, glasfiberarmerad plast
 
15
Sten
 
15
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade ämnen med diamantbeläggning. Mycket hög skärkraft och lång brukstid tack vare galvanisk nickelbindning.

Användningsdata:

Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar, maskiner för invändig rundslipning eller CNC-slipmaskiner för finslipning av hål, radier, konturer samt gradning och fasning.
För hårdmetall, teknisk keramik, grå- och segjärn, glas, kol-/glasfiberarmerad plast.
Rekommenderade periferihastigheter: Diamant torr 8-18 m/s, diamant våt 15-25 m/s.

Anmärkning:

Diamantbrynen hittar du från nr 559000; diamantfilar från nr 529150.