ICK 164 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5509238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5509238
EAN/GTIN 7291075270402
Številka proizvajalca 5509238
L-število L24050 197

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 16,4 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 16,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Premer reza (DC) 16,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,55 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,3 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,75 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse