Podaljšek droga, fiksen

Št. art.: 550745
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Podaljšek polov
Premer 49 mm
Višina 30 mm
Izvedba nepomična

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 550745
EAN/GTIN 4020772001032
Številka proizvajalca 550745
L-število L30110 102193
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podaljšek droga, fiksen,

Lastnosti:

  • Velikost: 50
  • ØD: 49 mm
  • H: 30 mm
  • Masa: 438 g