Prodloužení tyče, pevné

Artiklové číslo: 550745
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Prodloužení pólů
Průměr 49 mm
Výška 30 mm
Provedení pevné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 550745
EAN / GTIN 4020772001032
Číslo výrobce 550745
L-číslo L30110 102193
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prodloužení tyče, pevné,

Charakteristika:

  • Velikost: 50
  • ØD: 49 mm
  • H: 30 mm
  • Hmotnost: 438 g