WPEB 050302N12 IC08 Precizne pozitivne 8-stopinjske obračalne rezilne ploščice z 12-stopinjskim prostim kotom in 80- in 84-stopinjske obračalne rezilne ploščice Trigon s ploskim kotom odrezka za končno obdelavo

Št. art.: 5505960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5505960
EAN/GTIN 7291075125405
Številka proizvajalca 5505960
L-število L24320 28

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, nekdanji rezkar W, polmer vogala (RE) 0,2 mm, smer (HAND) nevtralna, dolžina rezalnega roba (L) 5 mm, premer vpisanega kroga (IC) 7,94 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer W
  • Glavni kot odmika (AN) 12 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,7 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,94 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja