Promocijski noži SECUMAX CARDYCUT z ostro konico 885, 100 kosov

Št. art.: 546922.16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalnik za folije

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 546922.16
EAN/GTIN 4002632801419
Številka proizvajalca 546922.16
L-število L60170 891
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Radi gremo tja, kamor drugi ne gredo. Bela in nerjaveča.
SECUMAX CARDYCUT v beli barvi je prav tako in še posebej v povpraševanju kot oglaševalski nož, ki ga je mogoče posamično natisniti. Zaradi majhne kompaktne zasnove in kratkega nosa ga lahko zelo enostavno vodite – na primer pri ukrivljenih rezih in še posebej ozkih režah. Kot specialist za tanke, enoslojne folije se uporaba pogosto uporablja v avtomobilski industriji, na primer.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Varnost za vse,
    vbrizgano in skrito rezilo se ne približa vam ali blagu. Reci: Izrežete samo tisto, kar želite zmanjšati.

  • SECUMAX CARDYCUT je nož za enkratno uporabo. Ker vam rezila ni treba zamenjati, ne morete priti v stik z njim. To prispeva tudi k vaši varnosti.
  • Rezilo daleč naprej
    SECUMAX CARDYCUT pride v ospredje, saj se rezilo začne zelo daleč naprej. Ozka vrzel med rezilom in plastiko se uporablja tudi za usmerjanje materiala. Oba izboljšata nadzor med rezanjem.

  • Vaš rezalno orodje je opremljen z rezilom iz nerjavečega jekla. Prevleka iz kositra zagotavlja enostavnejše in učinkovitejše rezanje s kartico SECUMAX CARDYCUT.
  • Dobro postavljena
    kartica SECUMAX ne bo izgubljena tako hitro. Ker je varnostni noži opremljen z očescem, ga lahko vedno pritrdite na uporabno mesto.
  • Glavni rezalni materiali:
    Zaviti, raztegniti, skrčiti
    film lepilni trak
    folija in papirnate tkanine
    preja, kabel
  • Uporaba rezanja:
    Rezanje ovojev ali razteznih filmov
    rezanje filmskih mrež rezanje papirnatih trakov

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 1, 65 mm
  • Glavni rezalni materiali: Ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, lepilni trak, filmske in papirne mreže, Preja, vrvica
  • Uporaba rezanja: Izrežite ovijalne ali raztegljive filme, izrežite filmske mreže, režite papirnate tkanine
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 30
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Ne
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico