Opis:
Večnamenski številčni kazalnik z ločljivostjo 0,0005 mm in zelo visoko natančnostjo. Številčni indikator Digimatic ID-H vam ponuja naslednje prednosti: Z dvobarvnim vizualnim nadzorom tolerance in analognim prikazovalnikom Ocena tolerance in analogni prikazovalnik v obliki stolpčnega grafa. Mehanizem za dviganje nad 30 mm z dvigalom žice (opcijsko) funkcija max; min; max-min Zunanji nadzor, daljinski nadzor (opcijsko) za ZERO in PRESET Izhod podatkov prek Digimatic in RS-232C Zunanje napajanje prek napajalnika
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Izbirna ločljivost: Da
Nastavitev ničle: Da
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 2,4″
Prirastki številk: 0,00002″/0,00005″/0,0001″/0,0005 mm/0,001 mm
Natančnost: 0,0025 mm/ 0,0001″
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: 0,0001″/0,0025 mm
Opombe: Vhod/izhod RS-232 lahko uporabljate z ustreznim priključnim kablom (1 m: 210EAA130 ali 2 m: 210EAA131).
Lestvica: Fotoelektrični linearni kodirnik
Zaslon: LCD, višina znakov 9,5 mm
Največ. Reakcijska hitrost: 1000 mm/s mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno z napajalno enoto, dvižnim vzvodom
Napajanje: Napajalnik za izmenični tok 6 V DC, 2A