Opis:
PREMIUM FASTCUT plošča za grobo brušenje za kotni brusilnik je bil jasno optimiziran za rezanje in visoko odstranjevanje zalog. To se doseže predvsem s posebej razvito tehnologijo FASTCUT iz Tyrolita. Zaradi tega je ta plošča za grobo brušenje tako edinstven, je zaobljen in definiran rob orodja ″comfort start″. To omogoča uporabniku prijeten začetek uporabe brušenje in večkrat poveča udobje pri delu. Zato je za to orodje značilno maksimalno udobje v kombinaciji z dobro življenjsko dobo in se lahko uporablja univerzalno za različne aplikacije brušenja na jeklu in nerjavnem jeklu.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A30P-BFP
- dimenzija (D x U x v): 230 x 8 x 22,23 mm
- Premer: 230 mm
- Debelina: 8 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 30
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Tehnologija FASTCUT za maksimalno rezanje in odstranjevanje
- comfort start zagotavlja prijeten začetek brušenje in povečuje udobje pri delu
- Univerzalna uporaba
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na različnih jeklenih in nerjavnih jeklih razredih
Priporočilo:
- debelina 7 mm za grobo brušenje
- debelina 8 mm za grobo brušenje z dodatno življenjsko dobo
Posebnosti:
- Idealen za brušenje iz jekla in nerjavečega jekla
- Zelo visoka odstranitev materiala v kratkem času
- ″comfort start″ za prijeten začetek