{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | A1625 | |
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 A1625 | |
EAN/GTIN | 4045197723406 | |
Številka proizvajalca | 540750 A1625 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: A1625
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
40,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
68,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja |
Celotna dolžina | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | polfini | polfini |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje | Neenakomerno ozobljenje |
Serija | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm |