Roto rezkar Z jeklo − groba A1225

Št. art.: 540740 A1225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z jeklo
Kratica ozobja Z jeklo
Stopnja preciznosti ozobljenja groba
Rezalni material Karbidna trdina
Oblika A1225
Opis oblike Valj
⌀ glave 12,7 mm
Dolžina glave 25 mm
Celotna dolžina 70 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 540740 A1225
EAN/GTIN 4045197804730

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja, pri mirnem teku in dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo jekla in jeklene litine.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico