Garnitura roto rezkarjev 8-delna, Z jeklo − groba, Karbidna trdina, Število roto rezkarjev: 8

Št. art.: 547120 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število roto rezkarjev Nastavi ceno 8 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • ⌀ držala: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z jeklo
Kratica ozobja Z jeklo
Stopnja preciznosti ozobljenja groba
Rezalni material Karbidna trdina
⌀ držala 6 mm
Število brusnih čepov 8
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 547120 8
EAN/GTIN 4067263104582
Številka proizvajalca 547120 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Garnitura z izbranimi roto rezkarjev v najpogostejših oblikah in dimenzijah. Držalo ⌀ 6 mm.
Inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja, pri mirnem teku in dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) se doseže visoka kakovost površine. Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo jekla in jeklene litine.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 540740 vel. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov