Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje A1225

Št. art.: 540222 A1225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master Uni
Vrsta ozobja Neenakomerno ozobljenje
Stopnja preciznosti ozobljenja polfini
Rezalni material HM TiAlN
Prevleka TiAlN
Opis oblike Valj brez čelnega ozobja
⌀ glave 12 mm
Dolžina glave 25 mm
Celotna dolžina 65 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 540222 A1225
EAN/GTIN 4062406586690

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja pri izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.
  • Močno odstranjevanje materiala.
  • Miren tek.
  • Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.
  • Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.

⌀ držala 6 mm.
Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najsodobnejših CNC-napravah. Če je premer glave rezkarja večji od premera držala, je držalo iz jekla, sicer pa iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz materiala TiAIN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam. Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty).
  • Daljša življenjska doba.
  • Manjši vnos toplote.
  • Boljše odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje
ter za obdelavo zvarov in površin.

Opomba:

Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje rezkalnega čepa in mazanje.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico