{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Uni | |
Hammastustyyppi | Epätasainen hammastus | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muodon kuvaus | Lieriö ilman otsahammastusta | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540222 A1225 | |
EAN / GTIN | 4062406586690 | |
Valmistajan numero | 540222 A1225 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Uni – keskikova, KM TiAlN, Tyyppi: A1225
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
61,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
52,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
275 kappaletta varastossa
37,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
51,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
Pään ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Lastuava aine | KM TiAlN | KM | KM | KM | KM |
Hammastustiheysaste | keskikova | hieno | eritt. hieno | keskikova | keskikova |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sarja | GARANT Master Uni | Z5-hammastus | Z FINE -hammastus | Z7-hammastus | GARANT Master Uni |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |