Garnitura preciznih iglastih pil VALTITAN 6-delna 180/2

Št. art.: 527660 180/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Švicarski nasek 2
Celotna dolžina 180 mm
Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 527660 180/2
EAN/GTIN 613548045794
Številka proizvajalca LAV2495-2

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive iglaste pile z ekstremno odpornostjo proti obrabi. Trdota površine 1200 HV. Posebna oblika zob preprečuje, da bi se opilki nabirali med nasekom, tako lahko pile očistimo kar z lahkimi udarci ob leseno površino.

Standard:

SH = švicarski nasek; DH = nemški nasek.

Obseg dobave:

V torbici iz umetne mase. Po 1 pila s ploščato konico, polokrogle, okrogle, štirikotne, trikotne in Barett oblike.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli