Precizna pila Habilis Celotna dolžina 215 mm 5

Št. art.: 527060 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Švicarski nasek 00
ustreza nemškemu naseku 1
Opis oblike pravokotna
Površine pile 3
Presek 6,0×6,0 mm
Celotna dolžina 215 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Ročaj za pilo ni potreben Ne
Vrsta izdelka Precizne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 527060 5
EAN/GTIN 613548056264
Številka proizvajalca LH2608-00

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Oblika in presek pil sta podobna iglastim pilam, vendar z močnim, kovanim 4-kotnim ali 6-kotnim nasadilom in večjim presekom.
Ni potreben dodaten ročaj.

Uporaba:

Pile so zaradi vitke in koničaste oblike zlasti primerne za orodjarstvo in izdelavo kalupov. Precizne pile Habilis omogočajo večje obdelovalne sile kot iglaste pile.