Habilis precizna turpija ukupna duljina 215 mm 5

Artikl br.: 527060 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Švicarski rez 00
odgovara njemačkom rezu 1
Opis oblika Četverokutni
Površine za turpijanje 3
Presjek 6,0×6,0 mm
Ukupna duljina 215 mm
uključujući dršku turpije Ne
potrebna drška turpije Ne
Vrsta proizvoda Precizna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 527060 5
EAN / GTIN 613548056264
Broj proizvođača LH2608-00

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije s maksimalnom točnošću oblika, preciznošću reznih oštrica, volumenom odrezivanja i vijekom trajanja. Oblici slični igličastim turpijama, ali sa snažnom, kovanom 4-kutnom odnosno 6-kutnom drškom i pojačanim poprečnim presjekom.
Nije potrebna drška.

Upotreba:

Osobito prikladna za izradu alata i aklupa jer je tankog oblika sa šiljastim vrhom. Habilis-precizne turpije omogućuju veći radni pritisak nego igličaste turpije.