Classic VDE Slim screwdriver set for slotted and Pozidriv screws, in a compact roll-up textile case

Št. art.: 5215.SU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5215.SU
EAN/GTIN 7610733287789
Številka proizvajalca PB 5215.SU
L-število L60060 3152

Opis

Opis:

  • Klasični vijačniki VDE Slim, komplet v kompaktnem kovčku iz visokokakovostne tkanine za zvijanje
  • za vijake z zarezami in Pozidriv
  • Testirano VDE, varno delovanje do 1000 V AC ali 1500 V DC
  • Za osnovno opremo za električna dela, v delavnici, doma ali na poti, vsestranska uporaba
  • s premerom rezila, zmanjšanim do konice, za globoko vijačenje in vzmetne zategovalne elemente
  • območje hitrega obrata in protizdrsna zaščita za palec in kazalec, varen oprijem pri uporabi v roki
  • barvna oznaka za vrsto vijaka, hitro prepoznavanje
  • tanek ročaj, varčen pri prostoru in idealen za fino nastavljanje
  • predalčnik: zvijete in kompaktno prenašate, s praktično zanko za pas za udobno nošenje
  • pet kakovostnih orodij je pregledno razporejenih, pripravljenih za takojšnjo uporabo
  • izdelanih iz trpežne poliestrske tkanine, pralnih in enostavnih za čiščenje zaradi PVC prevleke
  • za vašo varnost: izmenljiva rezila VDE se lahko uporabljajo samo z izmenljivimi ročaji PB Swiss Tools VDE!