Rašpla za les, ploščata s topim koncem 200 mm

Št. art.: 519300 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Oblika: A
  • Standard: DIN 7263

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek nasek 2 (polfini)
Oblika A
Presek 20×5 mm
Dolžina brez nasadila 200 mm
Standard DIN 7263
Vrsta izdelka Rašple za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 519300 200
EAN/GTIN 4009215006834
Številka proizvajalca 15122020

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovci so kovani, brušeni in prav do roba opremljeni z natančnim nasekom, ki ima enakomerno gostoto in globino. Po skrbni toplotni obdelavi pri kaljenju dobijo te kakovostne rašple in pile svoje odlične lastnosti, zmogljivost in obstojnost.
Ploščata s topim koncem

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli