Turpija za drvo, plosnato-tupa 200 mm

Artikl br.: 519300 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Oblik: A
  • Standard: DIN 7263

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez Narez 2 (srednji)
Oblik A
Presjek 20×5 mm
Duljina bez šarke 200 mm
Standard DIN 7263
Vrsta proizvoda Turpija s drvenom drškom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519300 200
EAN / GTIN 4009215006834
Broj proizvođača 15122020

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Nakon najbrižljivije toplinske obrade kod kaljenja ova kvalitetna turpija za drvo postiže najbolji rezultat u pogledu snage turpijanja i izdržljivosti.
Plosnato-tupa

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi