Merilna in kontrolna plošča, BS 817, razred 0, 450x300x75 mm, naravni trdi kamen

Št. art.: 517-903-0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 876
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
Standard DIN 876
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 517-903-0
Številka proizvajalca 517-903-0
L-število L40700 391
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Granitne plošče. Material teh granitnih plošč je sestavljen iz posebej izbranega in drobnozrnatega granita. Brez stresa, naravno starano več tisoč let. Trši od jekla. Nemagneten in električno neprevoden. Ne rjavi, zato ga je enostavno vzdrževati.

Lastnosti:

  • Dimenzije D x Š x V: 450 x 300 x 75
  • Lastnosti:
    • Material teh granitnih plošč je iz posebej izbranega in drobnozrnatega granita.
    • Nemagneten in električno neprevodni.
    • Trdnejši od jekla
    • Razred točnosti: BS 817 razred 0
    • Velikost / dimenzija: 0,55 x 0,36 x 0,22 M