Měřicí a kontrolní deska, BS 817, třída 0, 450x300x75 mm ocel, žulová deska

Artiklové číslo: 517-903-0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Druh produktu Měřicí deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 517-903-0
Číslo výrobce 517-903-0
L-číslo L40700 391
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Žulové desky. Materiál těchto žulových desek tvoří speciálně vybraná jemnozrnná žula. Bez stresu, přirozeně zrající po tisíce let. Tvrdší než ocel. Nemagnetické a elektricky nevodivé. Nerezaví, a proto se snadno udržuje.

Charakteristika:

  • Rozměry D x Š x V: 450 x 300 x 75
  • Vlastnosti::
    • Materiál těchto žulových desek je tvořen speciálně vybranou jemnozrnnou žulou.
    • Nemagnetický a elektricky nevodivý.
    • Tvrdší než ocel
    • Třída přesnosti: BS 817 třída 0
    • Velikost / rozměr: 0,55 x 0,36 x 0,22 M