Mejni kontrolni navojni trn M 21x1 - 4H

Št. art.: 514662
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Nazivna dimenzija min. 21 mm
Nazivna dimenzija maks. 21 mm
Vrsta navoja M; M
Navoj M21×1,5
Korak navoja 1 mm
Premer navoja 21 mm
Tolerančno polje h
Stopnja tolerance (kakovost) 4
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 514662
EAN/GTIN 4046122180547
Številka proizvajalca 514662
L-število L40130 4610
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni čep / LD M 21x1 toleranca 4H. Dvojni navojni čep. Velikost glede na DIN 2280 na glavnie - Ø 40 mm