Tampon fileté double M 21x1 - 4H

Réf.: 514662
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 21 mm
Dimension nominale max. 21 mm
Type de filetage M; M
Filetage M21×1,5
Pas de filetage 1 mm
Diamètre de filetage 21 mm
Plage de tolérance h
Degré de tolérance (qualité) 4
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 514662
EAN / GTIN 4046122180547
Réf. fabricant 514662
Article hors catalogue L40130 4610
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 21x1 tolérance 4. H. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm