RM-BN9-28.000-H7SA IC908 VHM-povrtala, ravni utor, za zaprte izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5140376
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5140376
EAN/GTIN 7291075187328
Številka proizvajalca 5140376
L-število L24220 221

Opis

Opis:

Zamenljiva glava z rezkarjem, premer rezalnega roba (DC) 28 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 8

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 28 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Vrtinčni kot (FHA) 0 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN9