Klešče za prijemanje s kratkimi čeljustmi

Št. art.: 513A.7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 513A.7
EAN/GTIN 3148511817315
Številka proizvajalca 513A.7
L-število L60130 4268

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Drobne čeljusti
  • nastavitev širine vpenjanja s pomočjo vijaka
  • kromirano

Lastnosti:

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 27
  • C [mm]: 9,0
  • H [mm]: 59
  • L x H [mm]: 190 x 59
  • L [mm]: 190
  • [g]: 380