{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nasek | 2 | |
| Vrsta naseka | Polfini | |
| Oblika | E | |
| Opis oblike | polokrogli | |
| Površine pile | nasek z vseh strani | |
| Presek | 21×6 mm | |
| Dolžina brez nasadila | 200 mm | |
| vklj. z ročajem za pilo | Da | |
| Standard | DIN 7261 | |
| Vrsta izdelka | Delavniške pile |
| Številka izdelka | 513201 200 | |
| EAN/GTIN | 4009215190687 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de |