Navoj Kontrolni navojni trn, dober M 102x1,5 - 6H

Št. art.: 510840
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kontrolni navojni trni, dober

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 510840
EAN/GTIN 4046122095377
Številka proizvajalca 510840
L-število L40130 1561
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni odbojnik med/ GD M 102x1,5 toleranca 6H. Navojni odbojnik med. Dimenzije v skladu z DIN 2281 - 1 nad glavnie - Ø 40 mm DIN 2281 - 2