{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 2 | |
Vrsta naseka | Polfini | |
Oblika | A | |
Opis oblike | ploščata, s topim koncem | |
Površine pile | 3 | |
Presek | 25×6,3 mm | |
Dolžina brez nasadila | 250 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 510200 250 | |
EAN/GTIN | 4009215016833 | |
Številka proizvajalca | 31122520 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ploščata pila 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
591 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
427 kosov na zalogi
4,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površine pile | 3 | 3 |
Oblika | A | A |
Opis oblike | ploščata, s topim koncem | ploščata, s topim koncem |
Nasek | 2 | 2 |
Dolžina brez nasadila | 250 | 250 |
Presek | 25×6,3 | 24×5 |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile |