Litteä viila 250 mm

Tuote nro.: 510200 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
625 kappaletta varastossa
  • Muoto: A
  • Muodon kuvaus: litteä, tylppäkärkinen
  • Standardi: DIN 7261

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus 2
Hakkaustapa Puolihieno
Muoto A
Muodon kuvaus litteä, tylppäkärkinen
Viilapinnat 3
Leveys × paksuus 25×6,3 mm
Hammastuksen pituus 250 mm
sis. viilan kahvan ei
Standardi DIN 7261
Tuotetyyppi Konepajaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 510200 250
EAN / GTIN 4009215016833
Valmistajan numero 31122520

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
3 sivua hakattu; tylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 muoto A

Ohje:

Kahvalla varustettu viilamalli saatavilla numerolla 510201.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Litteä viila  250 mm

Litteä viila 250 mm

pyynnöstä
Varastossa
625 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
438 kappaletta varastossa
5,19 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Viilapinnat 3 3
Muoto A A
Muodon kuvaus litteä, tylppäkärkinen litteä, tylppäkärkinen
Hakkaus 2 2
Hammastuksen pituus 250 250
Leveys × paksuus 25×6,3 24×5
Tuotetyyppi Konepajaviila Konepajaviila

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Hammastuksen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin