RM-BN8-1.0000-H7SA IC908 VHM-povrtala, ravni utor, za zaprte izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5100059
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5100059
EAN/GTIN 7291075200041
Številka proizvajalca 5100059
L-število L24220 153

Opis

Opis:

Reaming Shell / glava vložki, rezanje premer (DC) 1 ″, rezanje rob dolžina (L) 0,508″, flavta štetje (NOF) 6

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Dolžina rezalnega roba (L): 0,508″
  • Število flavte (NOF): 6
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): BN8