RM-BN7-17.000-H7SA IC08 VHM-povrtala, ravni utor, za zaprte izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5100034
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5100034
EAN/GTIN 7291075186963
Številka proizvajalca 5100034
L-število L24220 19

Opis

Opis:

Rezkarji z zamenljivo glavo, premer rezalnega roba (DC) 17 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10,7 mm, število žlebov (NOF) 6

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 17 mm
  • Smer (ROKA) naravnost
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Vrtinčni kot (FHA) 0,5 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN7