Sprednja ograja za mobilno delovno ploščad spredaj 600 mm

Št. art.: 50027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ograja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50027
EAN/GTIN 4031405500273
Številka proizvajalca 050027
L-število L90110 674

Opis

Opis:

  • Primerno za premično delovno ploščad
  • Narejen je iz aluminijaste okrogle cevi Ø 40 mm, s kolenom in podstavkom
  • Stranska ograja se po želji prilega desni ali levi
  • Enostavna montaža

Lastnosti:

  • Širina: 650 mm
  • Dolžina: 1215 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem