{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | ohlapno | |
| Vrsta šablone | kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO) | |
| Vrsta navoja | UNF | |
| Navoj | 5/8 UNF | |
| Premer navoja | 15,875 mm | |
| Korakov na colo | 18 | |
| Tolerančno polje | a | |
| Stopnja tolerance (kakovost) | 3 | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Vrsta izdelka | kontrolnega navojnega prstana | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Standard | DIN 2279 − 2299 |
| Številka izdelka | 500128 | |
| EAN/GTIN | 4046122198788 | |
| Številka proizvajalca | 500128 | |
| L-število | L40130 434 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |