{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | volné | |
| Druh měrky | Kalibr na zmetky (NO-GO) | |
| Typ závitu | UNF | |
| Závit | 5/8 UNF | |
| Průměr závitu | 15,875 mm | |
| Chodů na palec | 18 | |
| Toleranční pole | a | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 3 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 2279 − 2299 |
| Katalogové číslo | 500128 | |
| EAN / GTIN | 4046122198788 | |
| Číslo výrobce | 500128 | |
| L-číslo | L40130 434 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |