simmill 4U rezalna stranica, karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Št. art.: 4U0.1609.25.IC B ST
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4U0.1609.25.IC B ST
EAN/GTIN 4069769000115
Številka proizvajalca AWM7
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill 4U rezkalni nastavek
Karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Tehnični parametri:

  • Vijak = AY6K
  • Vijačnik = T15F
  • L1 = 93,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L2 = 25,0 mm