simmill 4U freesschacht, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Artikelnummer: 4U0.1609.25.IC B ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4U0.1609.25.IC B ST
EAN/GTIN 4069769000115
Nummer fabrikant AWM7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 4U freesschacht
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ
D = 16 mm, L2 = 25 mm, D1 = 9 mm

Technische parameters:

  • Schroef = AY6K
  • Schroevendraaier = T15F
  • L1 = 93,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L2 = 25,0 mm