Brizgalna pištola, XXL, težka

Št. art.: 4.775-836.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4.775-836.0
EAN/GTIN 4039784697225
Številka proizvajalca 4.775-836.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Ergonomska in lahka brizgalna pištola z varnostno napravo proti nenamernemu sproženju. Preklopite na izbiro med pnevmatika in Dry ICE ali pnevmatika Only (samo suhi led).

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 300 x 210 x 55 mm
  • Teža: 0,8 kg
  • teža, vključno z embalažo: 0,8 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico