Stříkací pistole, XXL, Heavy Duty

Artiklové číslo: 4.775-836.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.775-836.0
EAN / GTIN 4039784697225
Číslo výrobce 4.775-836.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Ergonomická a lehká stříkací pistole s bezpečnostním zařízením proti náhodnému spuštění. Přepněte na volbu pouze mezi stlačený vzduch a suchým ledem nebo stlačený vzduch.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 300 x 210 x 55 mm
  • Hmotnost: 0,8 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,8 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku