Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Merilnik hrapavosti površine, Tip: ST1

Št. art.: 499030 ST1

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499030 ST1
EAN/GTIN 4045197492753
Številka proizvajalca 499030 ST1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prenosna naprava za merjenje hrapavosti za precizne meritve hrapavosti v skladu s standardi in dokumentiranje po profilnem postopku. Naprava je zaradi akumulatorskega in omrežnega napajanja, vgrajenega tiskalnika in pomnilnika za do 40 000 merilnih vrednosti in 30 profilov idealna za prenosno uporabo v proizvodnji, kot tudi za stacionarno uporabo v merilnici. Možnost uporabe vseh običajnih karakteristik po DIN / ISO / JIS za ovrednotenje nekega izmerjenega profila.
  • Merilno območje do 350 µm (0,014 cole).
  • Standardi: Možen preklop na ISO/ASME/JIS in MOTIF.
  • Tipalne proge v skladu z DIN EN ISO 4288/ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 cole, 0,22 cole, 0,7 cole) v skladu z EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Možnost izbiranja števila posamičnih merilnih poti od 1 do 5.
  • Avtomatično standardno izbiranje filtra in tipalne proge.
  • Gaussov filter s pravilno fazo v skladu z DIN EN ISO 16610-21 (nadomesti DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 cole, 0,032 cole, 0,100 cole).
  • Možnost izbire skrajšanega Cut-Off.
  • Karakteristike v skladu z DIN/ISO/SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Nadzor toleranc v prikazu in protokolu.
  • Samodejna ali fiksno nastavljiva skala.
  • Tiskanje R-profila (ISO/ASME/JIS), P-profila (MOTIF), krivulje deleža materiala, protokola rezultatov.
  • Navedba datuma in/ali časa meritev.
  • Dinamična funkcija kalibriranja.
  • Blokada in/ali zaščita z geslom za nastavitve naprav.

Obseg dobave:

Normala za hrapavost art. 499580, vel. PRN10, vklj. s tovarniškim poročilom o kalibriranju, enoto za vrednotenje, enoto za pomik, tipalom art. 499004, vel. 6−350, zaščito za tipala s prizmatično spodnjo stranjo, ročno prizmo z 1 parom nog za nastavljanje višine, vpenjalom za višinski zarisovalnik (izvrtina ⌀ 8 mm), omrežnim napajalnikom z adapterji, USB kablom, 1 zvitkom papirja za termično tiskanje art. 499510, vel. H1, ramenskim pasom s sponko in transportno torbico.

Dodatni pribor:

Nadomestno oz. posebno tipalo art. 499004, podaljšek tipala art. 499008, merilno stojalo art. 499011 ali art. 498857, ustrezno vpenjalo za napravo za pomik art. 499035. Programska oprema za vrednotenje Explorer art. 498847.

Rezervni del:

Akumulator art. 499549.