• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalni višinski merilnik Digimar, Tip: 350

Št. art.: 445320 350

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445320 350
Številka proizvajalca 4429030
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Merilni sistem:
  • Izredna natančnost in zanesljivost pri merjenju zaradi optičnega inkrementalnega merilnega sistema z dvojno čitalno glavo.
  • Dinamični tipalni sistem za visoko natančnost ponovitve.
  • Zračno vzmetenje za lahko in nesunkovito pomikanje.
  • Natančno vodilo merilne glave na vodilih iz plemenitega jekla.
  • Preprosti merilni postopki zaradi motornega pogona merilnih sani.
  • Konstanta tipala se po izklopu ohrani.
  • Vgrajen akumulator za vnovično polnjenje za merjenje, neodvisno od omrežnega napajanja.
Enota za upravljanje in prikaz:
  • Velike in pregledne funkcijske tipke.
  • Dobro čitljiv grafični LCD-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem.
  • Upravljanje z intuitivnimi ikonami.
  • Možnost nastavitve dodatnih ničelnih točk na obdelovancu.
  • S kompenzacijo temperature prek temperaturnega senzorja.

Obseg dobave:

Vklj. z enoto za upravljanje in prikaz, nosilcem art. 445410 vel. T6, merilnim nastavkom art. 445420 vel. K6/51, nastavitveno šablono, omrežnim napajalnikom art. 445432, NiMH-akumulatorjem art. 445430 in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Garniture merilnih tipal art. 445400.