Merilnik hrapavosti površine, Tip: PS10

Št. art.: 498835 PS10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 286,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik RS232C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno merilno območje 350 µm
maksimalno merilno območje 0,014 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Oznaka proizvajalca PS10
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik RS232C
Merilna pot za vzdolžno tipanje 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Merilne poti v skladu s standardom 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / samodejna / prosto izbiranje N × Lc
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Hitrost tipanja 0,5 / 1,0 mm/s
Napajanje Akumulatorska
Dolžina enote za vrednotenje 160 mm
Širina enote za vrednotenje 50 mm
Višina enote za vrednotenje 77 mm
Masa enote za vrednotenje 0,5 kg
Vrsta izdelka Merilniki hrapavosti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498835 PS10
EAN/GTIN 4059192058234
Številka proizvajalca 6910230
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Prenosna naprava za merjenje hrapavosti za precizne meritve hrapavosti v skladu s standardi in dokumentiranje po profilnem postopku. Z vgrajeno normalo za kalibriranje (odstranljivo). Velik, osvetljen 4,3-palčni prikazovalnik na dotik z ravnim zaslonom. Vrtljiv prikazovalnik. Možnost vgradnje in ločene uporabe enote za pomik. Vpenjalo za nastavitev višine za merjenja na konusih itd., shranjevanje podatkov v formatih TXT, X3P, CSV in PDF. Gaussov filter v skladu z ISO 16610 − 21 (nadomesti DIN EN ISO 11562), posebni filter v skladu z DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter v skladu z DIN EN ISO 3274 (izklopni).

Prednosti:

  • Vklop in takojšnje merjenje − intuitivno, brez šolanja.
  • Shranjevanje zapisnikov v obliki PDF.
  • Avtomatska izbira cut-off.
  • Tipka Start je sočasno tudi tipka Home za neposredni dostop do začetne strani.
  • Hiter dostop do želenih funkcij s pomočjo priljubljenih na zaslonu.
  • Merjenje po standardih DIN EN ISO 4287/4288 in DIN EN ISO 21920-2:2021.

Obseg dobave:

Vklj. z enoto za pomik, standardnim tipalom art. 499004, vel. 6−350, vgrajena normala za hrapavost št. 499575, vklj. s tovarniškim poročilom o kalibriranju, nastavljanjem višine, zaščito za tipalo, polnilnikom/mrežnim adapterjem, navodili za uporabo, nosilno torbo z ramenskim pasom, mini USB kablom in podaljševalnim kablom za enoto za pomik.

Dodatni pribor:

Nadomestna oz. posebna tipala art. 499004, podaljšek tipala art. 499008, zaščita za tipalo art. 499038, merilno stojalo art. 499011; 498857.

Rezervni del:

Akumulator art. 499548 vel. AKUMULATOR.

Opomba:

Garnitura za prečno tipanje je dobavljiva po ponudbi.