Priključni kabel s tipko Data, Tip: D1

Št. art.: 497445 D1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključek Digimatic
Podatkovna tipka Da
Dolžina 1 m
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 497445 D1
EAN/GTIN 4946368552927
Številka proizvajalca 05CZA662
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Primerno za:

Mikrometri za merjenje ozobja in mikrometri za notranje merjenje art. 421525; 421527; 421558; 421572; 421590; 421608421675; 425400; 426510 vel. 0–25, 426850; 429110.