Csatlakozó kábel Data nyomógombbal D1

Cikkszám: 497445 D1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás Digimatic
Hossz 1 m
Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 497445 D1
EAN / GTIN 4946368552927
Gyártó száma 05CZA662

Leírás

Alkalmazható:

421525; 421527; 421558; 421572; 421590; 421608421675; 425400; 426510 sz. 0-25 méretű; 426850; 429110 sz. kengyeles- és furatmikrométerekhez.