Digitalni mikrometer s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 0-30mm

Št. art.: 421590 0-30
Popust
587,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 29,20 € /kos.
  • 21,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 3611
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija QuickMike
Standard ISO 3611
Merilno območje 0 mm - 30 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Odstopanje meritve E MPE ±2 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Korak vretena 10 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 65
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalno
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 421590 0-30
EAN/GTIN 4946368736693
Številka proizvajalca 293-666-20
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Mikrometer z naslednjimi funkcijami: Vklop/izklop, Origin (osnovna nastavitev), Zero/Abs (za nastavljanje ničle v poljubnem položaju), Hold/Data (shranjevanje izmerjene vrednosti oz. prenos podatkov).

Opis:

  • Zaradi koraka vretena 10 mm na obrat je čas nastavljanja krajši.
  • Nevrteče vreteno za zaščito merilnih površin.
  • Absolutni merilni sistem. Nastavljanje ničle po vklopu ni potrebno. Ne prihaja do napačnih meritev.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. 357. 1 kontrolna mera od vel. 25−55.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.