ŽAGA ZA LUKNJE SHOCKWAVE 19 MM

Št. art.: 49569805
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 49569805
EAN/GTIN 045242321094
Številka proizvajalca 49569805
L-število L00800 4642

Opis

Opis:

  • 8 TPI za čiste luknje brez vrzeli. 0.6 tanka za manjše trenje, do 40 % hitrejša
  • Ploščata žaga za luknje, optimizirana za vrtanje tanke pločevine in plastike
  • 1/4 Šestiložnik = združljiv z udarnim ključem
  • Zaščita za potop preprečuje zatikanje v material
  • Bi-kovina z 8 % kobalta za najboljšo življenjsko dobo orodja
  • Podpora za izmetavanje za enostavno odstranjevanje jedra Svedera
  • Idealen za uporabo z akumulatorskim orodjem

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Odbojna žaga Shockwave 19 mm