Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Prenosna naprava za določanje trdote alphaDUR II (brez sonde)

Št. art.: 495042
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
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Čas delovanja 8 h
Oznaka proizvajalca AD-11-102
Embalaža Plastični kovček
Napajanje akumulatorsko napajanje
upravljanje ročna
vrsta izdelka naprava za preizkušanje trdote
Celotna dolžina 198 mm
Skupna širina 160 mm
Celotna višina 78 mm
Masa 1,4 kg
Standard ASTM A 1038; DIN 50156; DIN 50159-1
Poročilo o preizkusu da
Vmesnik RS232C; USB
Z zaslonom da
Vrsta zaslona LCD
Shranjevanje izmerjene vrednosti da
Število pomnilniških vrednosti 500.000 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 495042
EAN/GTIN 2050001659675
Številka proizvajalca AD-11-102
Proizvajalec/odgovorna oseba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Opis

Izvedba:

Na prenosno napravo za določanje trdote UCI alphaDUR II je mogoče priključiti merilne sonde v skladu z DIN 50159-1, izdaja 2008-10, ASTM A 1038 in VDI/VDE-direktivo 2616 ter naprave za določanje trdote z odbojem D v skladu z DIN 50156 in ASTM A956. Merjenje odtisa poteka pod preizkusno obremenitvijo. Naprava samodejno ugotovi preizkusno upornost priključenih sond. Preprosto vodenje po meniju zaradi velikega barvnega prikazovalnika z visoko ločljivostjo. Naprava lahko shrani do 50 kalibriranj za posamične materiale in do 500000 merilnih podatkov, ki so opremljeni z datumom, časom, imenom materiala in ovrednotenjem. Za ovrednotenje so na voljo različne statistične funkcije.

Uporaba:

Naprava je namenjena za mobilno uporabo (obratovanje z akumulatorjem približno 8 h), za hiter preizkus trdote v proizvodnji in pri prevzemu vseh kovinskih materialov.

Obseg dobave:

Osnovna naprava z vgrajeno litij-ionsko akumulatorsko baterijo, omrežnim napajalnikom/polnilnikom, kablom sonde, transportnim kovčkom. Navodila za uporabo na USB-ključu. (Za meritev je potrebna tudi ustrezna sonda št. 495043.)

Dodatni pribor:

Sonda art. 495043.
Torba za prenašanje, ročaj sonde. Plošče za primerjanje trdote UCI različnih mer, vključno s certifikatom ISO/ASTM na zahtevo.