Sistem za hitro vpenjanje Schienenfix, osnovna garnitura 250

Št. art.: 494451 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina osnovne zobate letve (enostransko ozobljenje) 250 mm
Dolžina prečne zobate letve (dvostransko ozobljenje) 100 mm
Dolžina vzmetnih vpenjalnikov 60 mm
Vrsta izdelka Garnitura za vpenjanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494451 250
EAN/GTIN 2050001773258
Številka proizvajalca 269980

Opis

Izvedba:

Modularne, fleksibilne in vsestransko uporabne garniture iz visokokakovostnih aluminijastih komponent z obstojno prevleko Hardcoat. Vse garniture imajo možnost specifične nadgradnje.

Primerno za:

Vse merilne mikroskope GARANT in vse merilne naprave s T-utori 6/11 mm. Drugi vpenjalni sistemi in utorne matice po ponudbi.
Za širino mize ≥ 200 mm.

Obseg dobave:

Zobate letve s finim ozobčenjem, vpenjalniki, utorne matice, vzmetni vpenjalniki desni/levi, vijaki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli