Opis:
Visokozmogljiv motor zagotavlja od 4 000 do 10 000 udarcev brušenja na minuto z orbito 2,5 mm za hitrejše odstranjevanje materiala Spremenljiva hitrost sprožilec z 4 nastavitvami hitrosti vam omogoča, da nastavite pravilno hitrost za različne vrste materiala Majhna, KOMPAKT in svetloba, le 900 g, uporabniku omogoča enostavno delo v zaprtih ali težko dostopnih mestih 80 % odsesovanje s priloženim vrečke za prah ali sesalnikom Prilagodljiv baterijski sistem: Popolnoma združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™ DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. MILWAUKEE® POWERSTATE™ brezkrtačni motor, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
Lastnosti:
- Vsebina: 2 x M12 B2 baterije, C12 C, torbica
- Akumulator: Li-ion
- Kapaciteta akumulatorja: 2 Ah
- Število priloženih baterij: 2
- Dostavljeno: Transportna torba
- Nastavitve hitrosti: 4
- Masa z akumulatorjem: 1,14 (M12 B2) EPTA KG
- podložna brusna plošča/velikost brusnega papirja: 75 mm
- Premer nihajnega tokokroga: 2,5 mm
- Število vibracij: 4,000–10,000 min–1
- Napetost: 12 V
- Spremenljiva hitrost: Da
Obseg dobave:
2 x M12 B2 baterije, C12 C, torbica