M12FSDR75-202B batería molienda excéntrica

Número de artículo: 4933498233
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498233
EAN / GTIN 4058546521028
Número del fabricante 4933498233
Número L L01870 118437
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

El motor de alto rendimiento ofrece de 4.000 a 10.000 movimientos de rectificado por minuto con una órbita de 2,5 mm para una eliminación más rápida del material
Disparador de velocidad variable con 4 ajustes de velocidad le permite establecer la velocidad correcta para diferentes tipos de material
Pequeño, KOMPAKT y ligero, solo 900 g, permite al usuario trabajar fácilmente en lugares confinados o de difícil acceso
80% aspiración de polvo con bolsas de polvo o aspiradora suministrada
Sistema de batería flexible: Totalmente compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales

Característica:

  • Contenido: 2 x baterías M12 B2, C12 C, estuche de transporte
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 2 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Entregado: Bolsa de transporte
  • Ajustes de velocidad: 4
  • Peso con batería: 1,14 (M12 B2) EPTA KG
  • plato abrasivo / tamaño de lija: 75 mm
  • Diámetro oscilante del circuito: 2,5 mm
  • Número de oscilaciones: 4,000 - 10,000 min-1
  • Tensión: 12 V
  • Velocidad variable: Sí

Volumen de suministro:

2 x baterías M12 B2, C12 C, estuche de transporte

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra